Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-47091 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-47091 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47091 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47091 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47091 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47091 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77734265
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8664*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.