|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-77733418 Herst.-Nr.: OV-3615 EAN/GTIN: 8713016087461 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser kompakte Ofen mit 10 Liter Fassungsvermögen eignet sich zum Grillen, Backen und Toasten. Der Ofen ist mit einer oberen und unteren Heizzone ausgestattet und wird mit einem 60-Minuten-Timer betrieben. Geeignet für den Campinggebrauch. Weitere Informationen: Energie | Ofenleistung | 800 W | Merkmale | Netto-Ofenvolumen | 10 l |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Geräteplatzierung | Freistehend |  | Steuerung | Drehregler |  | Thermostatbereich | 100 - 230 °C |  | Timer | Ja |  | Timer-Typ | Mechanisch |  | 99-Minuten-Timer | 60 min |  | Backblechgriff | Ja |  | Anzahl der Glastür Paneele | 2 |  | Türmaterial | Glas |  | Rutschfeste Füße | Ja | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 312 mm |  | Höhe des Versandkartons | 400 mm | Gewicht und Abmessungen | Innenmaße (B x T x H) | 250 x 165 x 220 mm | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |  | Backblech | Ja |  | Grillrost enthalten | Ja | Kochfunktionen und -programme | Heißluftbetrieb | Ja |  | Grill | Ja |  | Backfunktion | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |