Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess 01.112751.01.001 Konvektionsbackofen DeLuxe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69266868
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.112751.01.001
EAN/GTIN:
     8713016082107
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Elektrogrill
Rollengrill
Sie hätten gern alle Funktionen eines Konvektionsofens, aber in einem kompakten Format? Dann ist der Princess 112751 Konvektionsofen die beste Wahl. Der Ofen hat sechs Einstellungen, darunter eine Auftau- und eine Grillfunktion. Außerdem lässt sich der Ofen leicht reinigen, weil alle Innenwände eine Antihaftbeschichtung haben.

Temperaturbereich von 0⁰ bis 230⁰
Mit dem Princess Konvektionsofen backen Sie knuspriges Brot und leckere Pizza. Mit dem Regler vorn am Ofen ist die Temperatur von 0⁰ bis 230⁰ einstellbar. Zusammen mit dem Ofen erhalten Sie ein Grillrost und ein Backblech, so dass Sie sofort loslegen können.

Sechs Einstellungen, inklusive Grillfunktion
Der luxuriöse Princess-Konvektionsofen hat nicht nur eine ober und untere Konvektionsheizung, sondern auch noch zwei spezielle Grilleinstellungen. So können Sie sich zuhause das leckerste Grillhähnchen zubereiten. Weiterhin erhalten Sie einen Drehspieß gratis, um den herrlichen Duft von gegrilltem Hähnchen in Ihrem Haus zu verbreiten.

Bis zu 60 Minuten einstellbare Zeitschaltuhr
Die praktische Zeitschaltuhr lässt sich zwischen 1 Minute und 60 Minuten einstellen und gibt einen Signalton ab, wenn die Zeit abgelaufen ist. So bleibt Ihr Essen nie zu lange im Ofen und bekommt schwarze Stellen. Dank der Innenbeleuchtung können Sie den Bratvorgang jederzeit im Auge behalten.

Einfach zu reinigen
Alle Innenwände des Princess Konvektionsofens haben eine Antihaftbeschichtung und lassen sich daher mit einem feuchten Tuch leicht reinigen. Krümel werden in einem speziellen Fach aufgefangen, dass sich nach Gebrauch entnehmen und entleeren lässt. Nie mehr angebrannte Reste an den Wänden oder am Boden Ihres Ofens.

Lieferumfang:
Princess Konvektionsofen, Grillrost, Backblech, Drehspieß, Griff, Spießgriff, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
32 l
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Innenbeleuchtung
Ja
Thermostatbereich
90 - 230 °C
Ober- und Unterhitze
Ja
Oberheizung + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Unter- und Oberhitze + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Anzahl der Heizelemente
4
Heizelementmaterial
Edelstahl
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
60 min
Automatische Abschaltung
Ja
Krümelschublade
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Backblechgriff
Ja
Kühltür
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Türmaterial
Glas
Rutschfeste Füße
Ja
Temperatur (max)
230 °C
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
431 mm
Höhe des Versandkartons
551 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9700 g
Verpackungsbreite
531 mm
Verpackungstiefe
366 mm
Verpackungshöhe
551 mm
Paketgewicht
10800 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Backblech
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Rotisserie
Ja
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.112756.01.001
ab € 129,03*
Zubehör
Princess
01.112761.01.001
ab € 141,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.