Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Backofen
>
Tischbackofen
>
Artikel
Tristar OV-3640 Heißluft-Backofen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-93002341
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
OV-3640
EAN/GTIN:
8713016100924
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Backblechgriff
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
60 l
Leistung Gesamteinheit
2000 W
Netto-Ofenvolumen
60 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Ofenthermostatbereich
90 - 230 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
230 °C
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Metall
Türscharnier
Runter
Kühltür
Ja
Backblech-Abmessungen
450 x 350 mm
Kabellänge
0.9 m
Ergonomie
Timer-Typ
Mechanisch
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
... >
Große Haushaltsgeräte
>
Große Kochgeräte
>
Backöfen
Weitere Suchbegriffe:
Tisch-Backofen
,
Tischbackofen
,
backofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO518GO Grillofen 38 l 1300 W Schwarz, Blau Grill
DOMO
DO518GO
€ 112,76*
Ähnlich
Princess 01.112759.01.001 Umluftofen
Princess
01.112759.01.001
€ 169,27*
Ähnlich
Princess 112761 Konvektionsbackofen DeLuxe
Princess
01.112761.01.001
€ 176,67*
Ähnlich
Tristar OV-1443 Umluftofen mit zwei Kochplatten
Tristar
OV-1443
€ 118,81*
Ähnlich
Tristar OV-3615 Mini-Backofen
Tristar
OV-3615
€ 50,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.