Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Näherungsschalter induktiv
>
Artikel
Schneider Electric XSAV11801L10 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-77708348
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XSAV11801L10
EAN/GTIN:
3389110355192
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
242 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Anzeigegeräte
>
Näherungssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
,
Näherungsschalter induktiv
,
induktiver Näherungsschalter
,
Überwachungsrelais
,
näherungssensor induktiv
,
überwachungsrelais
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.