Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA719016 Herst.-Nr.: H6361595 EAN/GTIN: 4012086044744 |
| |
|
| | |
| - Stehsammler linear
- Material: Polystyrol
- extra breit, Design Brüssing, mit Griff, mit Führung für Trennstege, in Streifendesign
- Beschriftungsfeld vorhanden
- für A4+Überformate, Füllvermögen: 96 mm
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Greifloch: | nein | Höhe: | 290 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 270 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,79* | € 6,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,09* | € 6,53* | | | | Lager 467 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,86* | € 6,55* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,24* | € 7,59* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,82* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|