Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-58 DVI-Kabel 0,2 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-58 DVI-Kabel 0,2 m DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AD-58 DVI-Kabel 0,2 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77064067
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-58
EAN/GTIN:
     5901720135353
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Akyga® AK-AD-58 ist ein Konverter mit einer DVI-I-Buchse und einem DisplayPort-Stecker.

Das Produkt ermöglicht den Übergang vom DVI-I-Standard für Grafikkarten zum DisplayPort-Standard. Die Lösung wird hauptsächlich zum Anschließen eines Monitors, Projektors oder eines anderen Bildschirms an einen Computer verwendet. Die Länge des Adapterkabels beträgt 20 cm. Im Adapter erfolgt die Datenübertragung nur in einer Richtung von DVI zu DisplayPort.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
39 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DVI
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.