Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T68PT6QX0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T68PT6QX0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T68PT6QX0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T68PT6QX0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T68PT6QX0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T68PT6QX0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T68PT6QX0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T68PT6QX0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T68PT6QX0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T68PT6QX0 Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76744115
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T68PT6QX0
EAN/GTIN:
     4242004244622
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
80 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Boost für Kochzone 1
2500 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Größe Kochzone 2 (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Boost für Kochzone 2
2500 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Boost für Kochzone 3
2500 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Boost für Kochzone 4
2500 W
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rechteckig
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
200 mm
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rechteckig
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
400 mm
Erweiterbare Kochzone
Ja
Anzahl flexibler Kochzonen
2 Zone(n)
Kombizone
Ja
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
2200 W
Große Herdplatte/Kochzone
3300 W
Auftriebs-Funktion
Ja
Booster Schmor-Kochplatte
3700 W
Booster Standard Schmor-Kochplatte
3700 W
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Zertifizierung
AENOR, CE
Management-Funktionen
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
792 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
16903 g
Kabellänge
1.1 m
Verpackungsbreite
950 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
18400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.204,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,76*
€ 1.663,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,62*
€ 1.638,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,89*
€ 1.545,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,32*
€ 1.490,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,35*
€ 1.433,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T68PTY4L0
ab € 838,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.