Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PX6E Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PX6E Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Honeywell PX6E Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76306976
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX6E030000000120
EAN/GTIN:
     8596375558007
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
128 MB
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, PCX, PNG
Zertifizierung
CE (EN55022 Class B), FCC Class B, UL/cUL, C-Tick
Design
Produktfarbe
Grau
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.3 "
Steuerung
Tasten, Berührung
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
125 W
Stromverbrauch (Standby)
5 W
AC Eingangsspannung
90 - 265 V
AC Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
14130 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
170 mm
Maximaler Rollendurchmesser
80 mm
Kerndurchmesser
76 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP-suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP, etc.), LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP, SNMPv3, SMTP. SNMP-MIB II supported (over UDP/IP), private enterprise MIB included. Supports IPv4 and IPv6, NTP
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Maximum Druckweite
167.4 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Maximale Drucklänge
4.095 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.392,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.536,76*
€ 3.018,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.521,02*
€ 3.000,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.448,75*
€ 2.914,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,89*
€ 2.866,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.392,29*
€ 2.846,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.