Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2200-1407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2200-1407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb
Wago 2200-1407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb
Wago 2200-1407 Anschlussblock 4 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     3517I-13150633
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2200-1407
EAN/GTIN:
     4055143692014
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Lateraler Abschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
67.9 mm
Höhe
32.9 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,935*
€ 2,295*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,93926*
€ 2,29926*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9936*
€ 2,3636*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,37*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0373*
€ 2,4073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,295*
€ 2,73105
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,935*
€ 2,30265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 229,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1492
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.