Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0223995 Herst.-Nr.: 2000-1492 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 0.7 mm | | Höhe | 32.9 mm | | Länge (mm) | 67.9 mm | Technische Details | Typ | Einsatzgehäuse | | Produktfarbe | Orange | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,23407* | € 0,30407* | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,24* | € 0,32* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2104* | € 0,3304* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2594* | € 0,3394* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2693* | € 0,3593* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,407* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|