Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2201-1401 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2201-1401 Anschlussblock 4 Grau
Wago 2201-1401 Anschlussblock 4 Grau
Wago 2201-1401 Anschlussblock 4 Grau
Wago 2201-1401 Anschlussblock 4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74755840
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2201-1401
EAN/GTIN:
     4055143696852
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61752*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01752*
€ 1,21085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87752*
€ 1,04425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81752*
€ 0,97285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77752*
€ 0,92525
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72752*
€ 0,86575
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61752*
€ 0,73485
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1492
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-880
ab € 1,1336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-880/1000-542
ab € 5,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-414
ab € 1,966*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,015*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.