Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 138419 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 138419 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
LEMP 138419 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73330446
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     138419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Rot
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
160 mm
Schaftlänge
300 mm
Gewicht
560 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
137410
ab € 18,60*
Zubehör
LEMP
137411
ab € 18,60*
Zubehör
LEMP
137413
ab € 19,82*
Zubehör
LEMP
137414
ab € 19,99*
Zubehör
LEMP
137417
ab € 22,58*
Zubehör
LEMP
137419
ab € 24,23*
Zubehör
LEMP
138413
ab € 24,24*
Zubehör
LEMP
138417
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.