Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 137417 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 137417 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
LEMP 137417 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73330443
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     137417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
17 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Rot
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
160 mm
Schaftlänge
200 mm
Gewicht
450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
137410
ab € 18,56*
Zubehör
LEMP
137411
ab € 18,55*
Zubehör
LEMP
137413
ab € 19,80*
Zubehör
LEMP
137414
ab € 19,81*
Zubehör
LEMP
137419
ab € 24,10*
Zubehör
LEMP
138413
ab € 24,26*
Zubehör
LEMP
138417
ab € 25,94*
Zubehör
LEMP
138419
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.