Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Pebble M350 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Pebble M350 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech Pebble M350 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech Pebble M350 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech Pebble M350 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech Pebble M350 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech Pebble M350 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech Pebble M350 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech Pebble M350 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Logitech Pebble M350 Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73318048
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005718
EAN/GTIN:
     5099206085671
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
124 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
119 mm
Paketgewicht
125.7 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
26.5 mm
Gewicht
100 g
Breite des Empfängers
18.7 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Graphit
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.