Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8161 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8161 Zange Diagonale Zange
Bahco 8161 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73102717
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
16 mm
Klemmbacke Länge
16 mm
Klemmbacke Dicke
8 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
88 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8130
ab € 30,31*
Zubehör
Bahco
8132
ab € 35,57*
Zubehör
Bahco
8140
ab € 28,70*
Zubehör
Bahco
8141
ab € 29,40*
Zubehör
Bahco
8142
ab € 32,95*
Zubehör
Bahco
8150
ab € 29,74*
Zubehör
Bahco
8151
ab € 32,92*
Zubehör
Bahco
8152
ab € 36,94*
Zubehör
Bahco
8160
ab € 32,49*
Zubehör
Bahco
8162
ab € 42,80*
Zubehör
Bahco
8130-50/SUPR SPRING
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.