Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8150 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8150 Zange Diagonale Zange
Bahco 8150 Zange Diagonale Zange
Bahco 8150 Zange Diagonale Zange
Bahco 8150 Zange Diagonale Zange
Bahco 8150 Zange Diagonale Zange
Bahco 8150 Zange Diagonale Zange
Bahco 8150 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73102669
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
12.5 mm
Klemmbacke Länge
12.5 mm
Klemmbacke Dicke
6 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
112.5 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8130
ab € 30,12*
Zubehör
Bahco
8132
ab € 35,73*
Zubehör
Bahco
8140
ab € 28,69*
Zubehör
Bahco
8141
ab € 29,34*
Zubehör
Bahco
8142
ab € 33,06*
Zubehör
Bahco
8151
ab € 32,78*
Zubehör
Bahco
8152
ab € 37,25*
Zubehör
Bahco
8160
ab € 32,45*
Zubehör
Bahco
8161
ab € 37,04*
Zubehör
Bahco
8162
ab € 42,95*
Zubehör
Bahco
8130-50/SUPR SPRING
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.