Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Lindy 41004 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72772934
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41004
EAN/GTIN:
     4002888410045
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Datenübertragungsrate
2.7 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
53 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.