Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT DLL Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT DLL Lötspitze
Weller LT DLL Lötspitze
Weller LT DLL Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72769076
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054444899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 80/ WP 80/ WSP 80
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
4.6 mm
Stärke der Spitze
1.2 mm
Breite
4.6 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
4.6 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051005399N
ab € 100,62*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,16*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,57*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 293,37*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 181,42*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 192,05*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 240,01*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 331,04*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,27*
Zubehör
Weller Tools
T0052918199N
ab € 155,24*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 174,72*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.