Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller TCP 12 480 °C Schwarz, Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller TCP 12 Netz Lötkolben mit PT Lötspitze 12V / 30W
Weller TCP 12 Netz Lötkolben mit PT Lötspitze 12V / 30W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476547
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051005399N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Lötkolben
lötkolben 30w
Das Magnastat-System funktioniert mittels eines Dauermagneten und eines ferro-magnetischen Temperaturfühlers. Ist die Lötspitze kalt, wird der Dauermagnet von dem ferro-magnetischem Temerpaturfühler angezogen. In diesem Zustand ist der Schalter geschlossen und die Heizung eingeschaltet. Nähert sich der Temperaturfühler seinem Curie-Tiefpunkt, also der gewählten Spitzentemperatur, so ändert sich sein magnetisches Verhalten und die Heizung wird ausgeschaltet. Kühlt die Spitze etwas ab, zieht der Temerpaturfühler wieder an und der Regelkreislauf beginnt erneut. Die Wahl der Arbeitstemperatur erfolgt durch einfaches Wechseln der Lötspitze mit dem an ihr angebrachten Temperaturfühler. Die Weller-Longlife-Lötspitzen umfassen die Temperaturbereiche 260°, 310°C , 370°C , 425°C und 480°C. Die WTCP 51 eignet sich nicht für EGB-sichere Anwendungen, da der Lötkolben nicht antistatisch ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Temperatur (min)
260 °C
Temperatur (max)
480 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Typ der Spitze
HM
Spitzenbereich
PT, LT
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Energie
Eingangsspannung
12 V
Leistung
35 W
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054173499
ab € 49,18*
Zubehör
Weller Tools
T0051502099
ab € 23,67*
Zubehör
Weller Tools
T0054448999
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054449899
ab € 8,01*
Zubehör
Weller Tools
T0054442499
ab € 7,46*
Zubehör
Weller Tools
T0054448899
ab € 5,20*
Zubehör
Weller Tools
T0054442699
ab € 7,50*
Zubehör
Weller Tools
T0054442599
ab € 7,76*
Zubehör
Weller Tools
T0054442899
ab € 7,80*
Zubehör
Weller Tools
T0054444399
ab € 7,65*
Zubehör
Weller Tools
T0054440499
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054442799
ab € 7,56*
Zubehör
Weller Tools
T0054444499
ab € 5,43*
Zubehör
Weller Tools
T0054449999
ab € 4,37*
Zubehör
Weller Tools
T0054444299
ab € 7,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.