Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Philips Monitore
>
Artikel
Philips S Line LCD-Monitor mit SoftBlue Technology 243S7EHMB/00
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-71800510
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
243S7EHMB/00
EAN/GTIN:
8712581744281
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Unser S-Line-Monitor sorgt für Unternehmenseffizienz. Dank des extra breiten IPS-Bildschirms mit SoftBlue Technology ist er hervorragend für augenschonendes Arbeiten geeignet. Der höhenverstellbare, rahmenlose Bildschirm ermöglicht es, mehrere Monitore nebeneinander aufzustellen – somit haben Sie eine noch bessere Sicht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Einstellbare Höhe (max.)
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-175 - 175 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1.4
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
0
Kopfhörerausgänge
1
PC Audio-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
SoftBlue
Ja
Einfach zu lesen Modus
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Zertifizierung
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off
Empfohlene Auflösung
1920 x 1080 @ 60 Hz
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; EPA; WEEE; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/ISO9241-307; PSB; CECP; TUV Cert. — blue light cut-off
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
5 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.5 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
56 - 76 Hz
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
DDC/CI
Ja
Farbraumstandard
sRGB
Separate H/V-Sync
Ja
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR, Quecksilber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
602 mm
Verpackungstiefe
199 mm
Verpackungshöhe
457 mm
Paketgewicht
7290 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
VGA, HDMI, Audio (3ˌ5 mm), AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
202 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
483 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
5000 g
Breite (ohne Standfuß)
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45 mm
Höhe (ohne Standfuß)
325 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
3100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.84 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
20 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
11 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
29 kWh
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
421951
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
computer monitor 24 zoll
,
philips monitore
,
monitor 1920x1080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 99,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 237,66*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 144,51*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 151,13*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 93,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.