Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EBX 943 600 S Backofen 77 l A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EBX 943 600 S Backofen 77 l A Schwarz
Amica EBX 943 600 S Backofen 77 l A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71371210
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EBX 943 600 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
Teleskopauszug Herd
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.83 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
95,4
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
77 l
Netto-Ofenvolumen
77 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Reinigungsart
Dampf
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
595 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
37600 g
Innenmaße (B x T x H)
486 x 412 x 386 mm
Einbauraum Höhe (min)
600 mm
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
40300 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Material innen
Emaille
Steuerungsposition
Vorderseite
Versenkbare Knöpfe
Ja
Türanschlag
Runter
Abnehmbare Ofentür
Ja
Abnehmbares Türglas
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
3
Kühltür
Ja
Tür-Kühlgebläse
Ja
Effektive Ablagefläche
1488 cm²
Kabellänge
1.5 m
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer-Typ
Digital
Einfach zu säubern
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Lampenleistung
25 W
Weitere Suchbegriffe: amica backofen, back ofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,99*
€ 397,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.