Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 115596 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 115596 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh
AGI 115596 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1500 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71284793
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     115596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Bitte Leistung beachten.

Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr JVC EVERIO GZ-MG130E. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten JVC EVERIO GZ-MG130E Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen JVC EVERIO GZ-MG130E Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
41 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
JVC
Kompatible Produkte
EVERIO GZ-MG130E
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.