Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 135513 Schwarz, Orange Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 135513 Schwarz, Orange Stahl
Fiskars 135513 Schwarz, Orange Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70357731
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000655
EAN/GTIN:
     5905568540324
Suchbegriffe:
Hand-Rasenlüfter
Hand-Vertikutierer
Handrasenlüfter
Handvertikutierer
Dieses Gerät besteht aus gehärtetem Karbonstahl, ist sehr stabil und langlebig. Grundsätzlich kann es zum gründlichen Reinigen des Rasens benutzt werden. Mit dem Fiskars QuikFit™ Rasenlüfter können zum Beispiel Rasenfilz und Moos von den Rasenflächen entfernt werden. Dank seiner Breite von 37 Zentimetern können größere Flächen in nur wenigen Arbeitsschritten bearbeitet werden, was wiederum Zeit spart. Der QuikFit™ Rasenlüfter von Fiskars passt zu allen QuikFit™ Stielen, an denen er schnell und einfach montiert werden kann. Seine Länge misst 27 Zentimeter, insgesamt wiegt das Modell 961 Gramm. Dank seines ausgezeichneten Designs wurde dieses Werkzeug bereits im Jahr 2010 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Dieser Preis wird für international herausragendes Produktdesign verliehen. Darüber hinaus wurde das Produkt auf die Einhaltung der Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes geprüft und mit dem Siegel Sicherheit Geprüft zertifiziert. Zuständig für diese Prüfung sowie für die Zertifizierung ist die Versuch- und Prüfanstalt in Remscheid.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
961 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Zahnmaterial
Stahl
Anzahl der Zähne
21
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 12,74*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,52*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 6,43*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,59*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 36,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.