Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evoluent VM4L Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evoluent VM4L Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch
Evoluent VM4L Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch
Evoluent VM4L Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch
Evoluent VM4L Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch
Evoluent VM4L Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch
Evoluent VM4L Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch
Evoluent VM4L Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch
Evoluent VM4L Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch
Evoluent VM4L Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6938221
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VM4L
EAN/GTIN:
     852153014218
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Vermeidet Unterarm Verdrehen für Komfort und gute Gesundheit
Die patentierte Form unterstützt die Hand in einer aufrechten neutralen Haltung, die Unterarm Verdrehen der Regel vermeidet. Viele Benutzer, einschließlich Ärzte, Ergonomen und Physiotherapeuten, sagte der Evoluent Vertical bietet höchsten Komfort und erleichtert auch ihre Schmerzen am Handgelenk.

Bequem und einfach zu bedienen

Die Form ist für kompromissloser Komfort und einfach zu erreichen programmierbare Tasten nachdenklich gemeißelt. Keine Finger Verrenkungen nötig sind, um die Tasten zu bedienen.

Einstellbare optische Sensor
Zeigergeschwindigkeit Kontrollen auf der Seite ermöglichen eine bequeme Anpassung sogar ohne Griff aus der Maus loslassen.

Verbesserte Daumenauflage
Die Daumenauflage wurde noch mehr Komfort im Vergleich zu früheren Versionen zur Verfügung zu stellen umgestaltet.

Zeigergeschwindigkeit Indikatoren
Top montiert LEDs durch die Chrom Daumenauflage zeigen ausgewählte Zeigergeschwindigkeit mit extra low (XL), niedrig (LO), MD (mittel), zu hoch (HALLO) anzuzeigen.

Nun sind zwei Daumentasten
Ein neuer Boden Daumentaste bietet Funktionalität stark erweitert, wenn sie mit der mitgelieferten Treiber verwendet.

Beleuchtetes Evoluent logo
Das Logo ist reine Augenweide. Die Beleuchtung schaltet sich aus, wenn das System im Schlafmodus befindet Notebook Akku zu schonen.

Erweiterte Lippe verhindert Reiben
Eine extra breite Lippen entlang der unteren Kante verhindert, dass der letzte Finger vom Schreibtisch zu reiben.

Leistungsstarke und intuitive Treiber
Evoluent Mouse - Manager für Windows bietet umfangreiche , aber einfach zu bedienen Funktionalität für 6 Tasten durch eine einfache und intuitive Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts, Vergrößern, Verkleinern
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evoluent
VM4R
ab € 60,90*
Ähnlich
Evoluent
VM3R2-RSB
ab € 48,43*
Ähnlich
Evoluent
VM4RB
ab € 75,17*
Ähnlich
Evoluent
VM4SW
ab € 75,15*
Ähnlich
Evoluent
VMSR
ab € 40,33*
Ähnlich
Evoluent
VM4RW
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.