| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67899447 Herst.-Nr.: NP-B-03239XLM EAN/GTIN: 6939385911998 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | LC3239 HL-J6000DW HL-J6100DW MFC-J5945DW MFC-J6945DW MFC-J6947DW | | Seitenergebnis Farbtinte | 5000 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | LC3239XLM | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |