| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67899446 Herst.-Nr.: NP-B-03239XLC EAN/GTIN: 6939385911981 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | Brother LC3239 Brother HL-J6000DW Brother HL-J6100DW Brother MFC-J5945DW Brother MFC-J6945DW Brother MFC-J6947DW | | Seitenergebnis Farbtinte | 5000 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | LC3239XLC | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |