Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51386E Ringmappe A4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 51386E Ringmappe A4 Gelb
Exacompta 51386E Ringmappe A4 Gelb
Exacompta 51386E Ringmappe A4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67896785
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51386E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
255 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
51382E
ab € 2,01*
Sonstiges
Exacompta
51380E
ab € 19,64*
Sonstiges
Exacompta
51383E
ab € 2,00*
Sonstiges
Exacompta
51385E
ab € 2,00*
Sonstiges
Exacompta
51381E
ab € 2,00*
Sonstiges
Exacompta
51388E
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.