Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert 4 Ringe, 25mm rund am hinteren Deckel befestigt, Rücken 30mm, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 51380E, : image d'ambiance
produit : 51380E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-51380E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51380E
EAN/GTIN:
     3130630513803
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert 4 Ringe, 25mm rund am hinteren Deckel befestigt, Rücken 30mm, für Format DIN A4 Farben sortiert Ringbuch aus beidseitig PP-beschichtetem Karton. Ringbuch mit Mechanik auf der Innenseite des Rückendeckels. Etiketthalter und Etikett auf dem Rücken des Ringbuchs. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Ringe in mm:
25
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1,8 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 karton 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,86*
€ 34,3434
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 27,70*
€ 32,963
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.