Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert 4 Ringe, 25mm rund am hinteren Deckel befestigt, Rücken 30mm, für Format DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51382E, : presenté de coté
produit : 51382E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51382E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51382E
EAN/GTIN:
     3130630513827
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert 4 Ringe, 25mm rund am hinteren Deckel befestigt, Rücken 30mm, für Format DIN A4 Blau Ringbuch aus beidseitig PP-beschichtetem Karton. Ringbuch mit Mechanik auf der Innenseite des Rückendeckels. Etiketthalter und Etikett auf dem Rücken des Ringbuchs. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 255 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Ringe in mm:
25
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
1,8 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, exacompta ringbuch a4 blau, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.