Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54374SE Aktenordner Polypropylen (PP) Orange A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 54374SE Aktenordner Polypropylen (PP) Orange A4
Exacompta 54374SE Aktenordner Polypropylen (PP) Orange A4
Exacompta 54374SE Aktenordner Polypropylen (PP) Orange A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67896483
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54374SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
54372E
ab € 1,47*
Sonstiges
Exacompta
54370E
ab € 30,10*
Sonstiges
Exacompta
54373E
ab € 1,48*
Sonstiges
Exacompta
54375E
ab € 1,47*
Sonstiges
Exacompta
54371E
ab € 1,54*
Sonstiges
Exacompta
54378E
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.