Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PP A4 2-Ringe 30mm Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 54370E, : image d'ambiance
produit : 54370E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-54370E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54370E
EAN/GTIN:
     3130630543701
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch PP A4 2-Ringe 30mm Farben sortiert Un classeur qui résiste aux manipulations multiples. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 290 G Format et poids Karton : longueur 565.0 MM largeur 190.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 5950.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,73*
€ 50,8487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.