Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Exacompta 53145E Ringmappe A4 Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-67895472
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
53145E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
300 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
briefordner a4
,
standard ordner
,
briefordner 5 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,61*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Anisgrün
Exacompta
53356E
€ 2,47*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Blau
Exacompta
53342E
€ 2,47*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Bordeauxrot
Exacompta
53304E
€ 2,60*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Dunkelblau
Exacompta
53352E
€ 2,47*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrau
Exacompta
53354E
€ 2,47*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Dunkelgrün
Exacompta
53353E
€ 2,47*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Fuchsia
Exacompta
53347E
€ 2,62*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Gelb
Exacompta
53349E
€ 2,47*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Grün
Exacompta
53343E
€ 2,47*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Himbeerfarben
Exacompta
53359E
€ 2,62*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Orange
Exacompta
53344E
€ 2,60*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Rot
Exacompta
53345E
€ 2,47*
Zubehör
Ordner Prem'Touch, innen und außen aus PP, Rückenbreite 80mm, 32x30cm für DIN A4 Maxi - Schwarz
Exacompta
53341E
€ 2,47*
Zubehör
Premium-Ordner PREM'TOUCH aus PP mit 2 Ringen, Rücken 80mm, 32x30cm für DIN A4 Überbreite - Farben sortiert
Exacompta
53374E
€ 2,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.