Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1709018058 Schreibtischablage Polystyrene Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1709018058 Schreibtischablage Polystyrene Anthrazit
Durable 1709018058 Schreibtischablage Polystyrene Anthrazit
Durable 1709018058 Schreibtischablage Polystyrene Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893244
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709018058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Postsortierstation
Besonders langlebig: die Schreibtischserie OPTIMO aus robuster Kunststoffqualität.

• Katalogsammler für Zeitschriften und Broschüren
• Variabel breitenverstellbare Fächerunterteilungen
• Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt.
• Maße: 300 x 180 x 250 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Anthrazit
Trennelement
Ja
Anzahl der Teiler
2
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Brief
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
250 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,73*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
776106
€ 13,16*
Ähnlich
Durable
776110
€ 12,44*
Ähnlich
Durable
776101
€ 12,40*
Ähnlich
Durable
1701395050
€ 5,68*
Ähnlich
Durable
1701395992
€ 29,91*
Ähnlich
Durable
1701395060
€ 12,44*
Ähnlich
Durable
1701395540
€ 12,86*
Ähnlich
Durable
1701395400
€ 12,38*
Ähnlich
Durable
1701395010
€ 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.