Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 63712E Karteikarte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 63712E Karteikarte Weiß
Exacompta 63712E Karteikarte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892142
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     63712E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Höhe
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.