Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 13276E Karteikarte Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 13276E Karteikarte Mehrfarbig
Exacompta 13276E Karteikarte Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892097
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13276E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
13316E
ab € 5,68*
Sonstiges
Exacompta
13326E
ab € 5,70*
Sonstiges
Exacompta
13346E
ab € 5,96*
Sonstiges
Exacompta
13336E
ab € 5,57*
Sonstiges
Exacompta
13306E
ab € 5,11*
Sonstiges
Exacompta
13206E
ab € 5,10*
Sonstiges
Exacompta
13806B
ab € 5,08*
Sonstiges
Exacompta
13606E
ab € 5,73*
Sonstiges
Exacompta
13656E
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.