Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 13656E Karteikarte Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 13656E Karteikarte Mehrfarbig
Exacompta 13656E Karteikarte Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892048
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13656E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
13316E
ab € 5,69*
Sonstiges
Exacompta
13326E
ab € 5,68*
Sonstiges
Exacompta
13346E
ab € 5,92*
Sonstiges
Exacompta
13336E
ab € 5,59*
Sonstiges
Exacompta
13306E
ab € 5,13*
Sonstiges
Exacompta
13206E
ab € 5,10*
Sonstiges
Exacompta
13806B
ab € 5,08*
Sonstiges
Exacompta
13276E
ab € 8,35*
Sonstiges
Exacompta
13606E
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.