Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten kariert DIN A4 100 St - mit Faltschachtel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 13206E, : presenté de face
produit : 13206E, : presenté de face
produit : 13206E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-13206E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13206E
EAN/GTIN:
     3130630132066
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten kariert DIN A4 100 St - mit Faltschachtel Weiß Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden. In einer wiederverwenderbaren Schachtel geliefert. Für einen optimalen Schutz und eine praktische Ablage Ihrer Karteikarten Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden. Format et poids : longueur 300 MM largeur 213 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 1400 G Format et poids Karton : longueur 281.0 MM largeur 230.0 MM hauteur : 320.0 MM Gewicht : 14250.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair Ltd | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Karteikarten
Material:
Papier
Verpackung:
Boite carton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: karteikarten a4, adresskarte, Papier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13219E
ab € 1,97*
Zubehör
Exacompta
13229E
ab € 1,76*
Zubehör
Exacompta
13249E
ab € 1,76*
Zubehör
Exacompta
13269B
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
13239E
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.