| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67467911 Herst.-Nr.: 79854700 EAN/GTIN: 8711559798547 |
| |
|
| | |
| Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich. Weitere Informationen: Technische Details | Bestellnummer | 79854700 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 | | Schutzart | I | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 4000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |