| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67458392 Herst.-Nr.: C13T0441401A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 266 mm | | Höhe des Versandkartons | 261 mm | | Mindestbestellmenge | 8 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | C64/C84/C66/C86/CX3650/CX6400/CX6600 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 13 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 140 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |