Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MS7120-41-3 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell MS7120-41-3 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D Laser Schwarz
Honeywell MS7120-41-3 Barcodeleser Fester Barcodeleser 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67456462
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MS7120-41-3
EAN/GTIN:
     4056572717859
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Breite
102 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
150 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,45*
Zubehör
Honeywell
59-59000-3
ab € 15,15*
Zubehör
Honeywell
59-59002-3
ab € 24,02*
Zubehör
Honeywell
59-59084-N-3
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.