| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67225784 Herst.-Nr.: ST-TCHCRS EAN/GTIN: 879961007171 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 136.7 mm | | Tiefe | 50.8 mm | | Höhe | 28.7 mm | | Gewicht | 121.9 g | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows ME, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | Leistungen | Produktfarbe | Silber | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), SD | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | Plug | Ja | | Gehäusematerial | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |