Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE 0871.444 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE 0871.444 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter
OASE 0871.444 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67114512
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     0871.444
EAN/GTIN:
     4010052501703
Suchbegriffe:
Oberflächenabsauger
Teich Oberflächenabsauger
Teichskimmer
Teich-Filter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistung
45 W
Merkmale
Produkttyp
Teichfilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kabellänge
10 m
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,79*
€ 294,8701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,54*
€ 288,6226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,62*
€ 274,4378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,94*
€ 272,4386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,19*
€ 237,0361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.