Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE Aquarius Universal 1000 1000 l/h Schwarz Kunststoff Luftpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE Aquarius Universal 1000 1000 l/h Schwarz Kunststoff Luftpumpe
OASE Aquarius Universal 1000 1000 l/h Schwarz Kunststoff Luftpumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67114509
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     0871.024
EAN/GTIN:
     4010052369501
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Motorleistung
50 W
Leistungen
Maximale Fördermenge
1000 l/h
Max. Förderhöhe
1.5 m
Merkmale
Produkttyp
Luftpumpe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,2559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,1024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,6994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,2365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.