Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE Aquarius Universal 2000 2000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE Aquarius Universal 2000 2000 l/h
OASE Aquarius Universal 2000 2000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67114501
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     0871.032
EAN/GTIN:
     4010052369532
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserpumpe
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
75 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
10 m
Leistungen
Max. Förderhöhe
2 m
Maximale Fördermenge
2000 l/h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,17*
€ 154,9023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,52*
€ 154,1288
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,05*
€ 145,2395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,16*
€ 141,8004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,82*
€ 122,3558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.