Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE Aquarius Universal 600 600 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE Aquarius Universal 600 600 l/h
OASE Aquarius Universal 600 600 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67114472
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     0871.022
EAN/GTIN:
     4010052369754
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserpumpe
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
10 m
Leistungen
Max. Förderhöhe
1.2 m
Maximale Fördermenge
600 l/h
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
7 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,66*
€ 86,4654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,8113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,7772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,67*
€ 76,9573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,9379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.