Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 49461001400000 Weinflaschen-Folienschneider Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 49461001400000 Weinflaschen-Folienschneider Schwarz
Le Creuset 49461001400000 Weinflaschen-Folienschneider Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66480782
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     49461001400000
EAN/GTIN:
     630870251617
Suchbegriffe:
Kapselabschneider
Kapselschneider
Wein-Foliencutter
Wein-Folienschneider
Klein! Einfach! Genial! Der Kapselabschneider FC-100 ist die sichere Alternative zum Messer. Entfernt Weinkapseln mit einem kurzen Dreh aus dem Handgelenk.

Ganz einfach ORIGINAL: Schlichte Formgebung, zeitloses Design und pure Funktionalität zeichnen die klassischen Le Creuset-Korkenzieher aus.

DIE SCREWPULL-STORY
Herbert Allen, der legendäre Erfinder und Weinliebhaber aus Texas, Amerika wollte den besten Korkenzieher der Welt entwickeln. Einen Korkenzieher, der es fortan seiner Frau ermöglichen würde, jede Flasche mit Leichtigkeit zu entkorken. 1979 konnte Allen sein Patent anmelden. Der Screwpull war geboren. Der erste Korkenzieher, der sanft und mühelos auch brüchige oder festsitzende Korken ziehen konnte. Das Geheimnis lag und liegt heute noch in der Antifhaft-Spirale mit "Seele", die das Korkenziehen auch für Ungeübte zur einfachsten Sache der Welt macht.

Bis heute steht das Screwpull-Erbe, das von Le Creuset weitergeführt wird, für eine perfekte Balance zwischen Technik und Eleganz und bietet ein umfangreiches Produktsortiment zum Thema Wein. Ganz im Sinne des Erfinders.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Klingen
2
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.