| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-65257940 Herst.-Nr.: CCGP37250BK02 EAN/GTIN: 5412810263950 |
| |
|
| | |
| Dieses Adapterkabel wandelt DisplayPort Signale in DVI-D Signale um. Ideal, um DisplayPort Geräte an Ihren Computer anzuschließen. Sie können ein DVI-D Kabel an das Adapterkabel anschließen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 28/32 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm |
| | |
| |