Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 6653305-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 6653305-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll
Kludi 6653305-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65213434
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6653305-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
brausearm kludi
brausearm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
61 mm
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Messing
Verbindender Thread
1/2 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2751405
ab € 110,17*
Ähnlich
Kludi
2751445
ab € 171,38*
Ähnlich
Kludi
5161005G5
ab € 565,82*
Ähnlich
Kludi
5161045G4
ab € 770,89*
Ähnlich
Kludi
6235305-00
ab € 19,17*
Ähnlich
Kludi
6651305-00
ab € 37,74*
Ähnlich
Kludi
6651405-00
ab € 53,47*
Ähnlich
Kludi
6653405-00
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.