Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5161005G5 Badarmatur Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 5161005G5 Badarmatur Dusche Chrom
Kludi 5161005G5 Badarmatur Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098400
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5161005G5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,77*
€ 802,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,60*
€ 792,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,99*
€ 748,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,94*
€ 722,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,25*
€ 675,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2751405
ab € 109,59*
Ähnlich
Kludi
2751445
ab € 171,04*
Ähnlich
Kludi
5161045G4
ab € 771,18*
Ähnlich
Kludi
6235305-00
ab € 20,25*
Ähnlich
Kludi
6651305-00
ab € 37,49*
Ähnlich
Kludi
6651405-00
ab € 53,48*
Ähnlich
Kludi
6653305-00
ab € 37,59*
Ähnlich
Kludi
6653405-00
ab € 53,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.